0929544800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1011-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N1011-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190100128517
Produttore:0929544800000
EAN:4054371090494
0929544800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1011-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929544800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1011-D-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
256,48 IVA esclusa
/ Unità
312,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore