0192256100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2314-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377111
Produttore:0192256100030
EAN:4012801228824
0192256100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192256100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
276,25 IVA esclusa
/ Unità
337,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore