0192269180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ232-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ232-E-XL-M1
Rubix:160000000376273
Produttore:0192269180000
EAN:4012801382687
0192269180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ232-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192269180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ232-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14900 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2160 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
714,31 IVA esclusa
/ Unità
871,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore