0167374310030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1048-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1048-M1A-C3
Rubix:160000000375999
Produttore:0167374310030
EAN:4012801337366
0167374310030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1048-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167374310030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1048-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x360x360 mm
Peso20236 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r840000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1361,63 IVA esclusa
/ Unità
1661,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione