0867013040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1010-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N1010-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973506
Produttore:0867013040000
EAN:4054369088458
0867013040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1010-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0867013040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1010-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36500 N
253,63 IVA esclusa
/ Unità
309,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione