0167382250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2209-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2209-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376413
Produttore:0167382250000
EAN:4012801021340
0167382250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2209-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167382250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2209-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso532 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr87000 N
34,26 IVA esclusa
/ Unità
41,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore