0929639860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3006-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NN3006-AS-M-SP
FAG:NN3006-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190100094439
Produttore:0929639860000
EAN:4054371137229
0929639860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3006-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929639860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3006-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r31000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
€ 230,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione