0192171960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N206-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N206-E-XL-M1
Rubix:160000000380901
Produttore:0192171960000
EAN:4012801592413
0192171960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N206-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192171960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N206-E-XL-M1


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, separable, with cage

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso237 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45000 N
Codice doganale84825000
57,34 IVA esclusa
/ Unità
69,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione