0872461800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3019-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3019-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973517
Produttore:0872461800000
EAN:4054369487817
0872461800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3019-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0872461800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3019-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r234000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr170000 N
452,08 IVA esclusa
/ Unità
551,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore