0801062260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU340-E-TB-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NU340-E-TB-M1-C3
Rubix:999201229090156
Produttore:0801062260030
EAN:4054366890948
0801062260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU340-E-TB-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0801062260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU340-E-TB-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57600 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1320 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1520000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1180000 N
Codice doganale84825000
2941,35 IVA esclusa
/ Unità
3588,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione