0167371800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1016-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1016-XL-M1-C3
Rubix:160000000375956
Produttore:0167371800030
EAN:4012801391696
0167371800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1016-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167371800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1016-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x125x125 mm
Peso960 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91000 N
Codice doganale84825000
115,06 IVA esclusa
/ Unità
140,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione