0011450700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192307-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192307-C3
Rubix:170000000703805
Produttore:0011450700030
EAN:4012802072723
0011450700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192307-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0011450700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192307-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso740 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r110000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
Codice doganale84825000
108,58 IVA esclusa
/ Unità
132,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione