0167407420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP206-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP206-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376351
Produttore:0167407420000
EAN:4012801180085
0167407420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP206-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP206-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso219 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
€ 25,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore