0192185750030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N312-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376906
Produttore:0192185750030
EAN:4012801404037
0192185750030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N312-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192185750030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N312-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1780 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84825000
95,77 IVA esclusa
/ Unità
116,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione