0167349800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2214-E-XL-TVP2-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ2214-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376548
Produttore:0167349800030
EAN:4012801380393


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0167349800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2214-E-XL-TVP2-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1530 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 3850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 195000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 185000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione