0505354120030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183005-A-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183005-A-XL-C3
Rubix:170000000705542
Produttore:0505354120030
EAN:4012802308112
0505354120030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183005-A-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0505354120030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183005-A-XL-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x47x47 mm
Peso130 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Codice doganale84825000
44,47 IVA esclusa
/ Unità
54,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore