0017343850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014834-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014834-A
Rubix:160000000404886
Produttore:0017343850000
EAN:4054366086532
0017343850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014834-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017343850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014834-A


Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, dimensione 48
Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti bloccati, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 48

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x215x215 mm
Peso4100 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1180 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 770,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 939,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione