0167351530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2226-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2226-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376580
Produttore:0167351530030
EAN:4012801380850
0167351530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2226-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167351530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2226-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x230x230 mm
Peso11500 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2280 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r730000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr620000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 716,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 873,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione