0001215250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014924-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014924-A
Rubix:160000000404912
Produttore:0001215250000
EAN:4054365455803
0001215250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014924-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001215250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014924-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x165x165 mm
Peso2950 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1540 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r440000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr222000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
391,75 IVA esclusa
/ Unità
477,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione