0933312070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2212-E-XL-M1>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NU2212-E-XL-M1>A
Rubix:999220426024825
Produttore:0933312070000
EAN:4054371160135
0933312070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2212-E-XL-M1>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0933312070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2212-E-XL-M1>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Regime di riferimento4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
130,54 IVA esclusa
/ Unità
159,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore