0192487090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU316-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU316-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379595
Produttore:0192487090030
EAN:4012801263702
0192487090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU316-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192487090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU316-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4500 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
Codice doganale84825000
203,23 IVA esclusa
/ Unità
247,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione