0167379890030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU216-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU216-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376095
Produttore:0167379890030
EAN:4012801394741
0167379890030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU216-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167379890030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU216-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr166000 N
71,75 IVA esclusa
/ Unità
87,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore