0167414980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP309-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP309-E-XL-M1-C3
Rubix:999201229089872
Produttore:0167414980030
EAN:4064327150851
0167414980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP309-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP309-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1015 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
Codice doganale84825000
101,46 IVA esclusa
/ Unità
123,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione