0167353820030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2308-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377081
Produttore:0167353820030
EAN:4012801020992
0167353820030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2308-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167353820030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2308-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
51,20 IVA esclusa
/ Unità
62,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione