0000100300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183030-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183030-A
Rubix:160000000405097
Produttore:0000100300000
EAN:4054365304903
0000100300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183030-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000100300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183030-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x225x225 mm
Peso7098 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1430 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r700000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr475000 N
Codice doganale84825000
788,89 IVA esclusa
/ Unità
962,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione