CUSCINETTO N1012RXTPKRCC0P4Y

Cuscinetto di precisione NSK N

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:N1012RXTPKRCC0P4Y
Rubix:999180600085093
EAN:00029176649561
CUSCINETTO N1012RXTPKRCC0P4Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO N1012RXTPKRCC0P4Y


NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare le esigenze dei produttori di apparecchiature originali. Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare elevati carichi assiali in una direzione e carichi radiali. Vengono tipicamente utilizzati in coppie, set tripli o set multipli per garantire rigidità assiale e resistenza.

Punti di forza

Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80% Tecnologia di ingrassaggio avanzata - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso Sfere di alta qualità - Funzionamento fluido e silenzioso anche a velocità elevate Piste di rotolamento super rifinite - Appositamente affilate per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante Angolo di contatto - La serie BSBD con angolo di 60 gradi è disponibile per il montaggio su alloggiamento (tipo BSN) e su superficie (tipo BSN). Angolo di contatto - La serie BSBD con angolo di 60 gradi è disponibile per il montaggio su alloggiamento (tipo BSN) e montaggio frontale (tipo BSF) con fori passanti per facilitare il montaggio. Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili Gabbie - Disponibili in una gamma di gabbie in poliammide e in ottone Qualità assicurata - Il collaudo al 100% garantisce la qualità totale del prodotto

Applicazioni

Utilizzato principalmente per l'estremità di posizionamento delle viti a ricircolo di sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione