0192259030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2316-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377121
Produttore:0192259030000
EAN:4012801228923
0192259030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192259030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6000 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
226,31 IVA esclusa
/ Unità
276,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione