0192247290030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ228-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ228-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376270
Produttore:0192247290030
EAN:4012801228510
0192247290030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ228-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192247290030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ228-E-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x250x250 mm
Peso9400 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr460000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
563,24 IVA esclusa
/ Unità
687,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione