0192528030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP220-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP220-E-XL-M1
Rubix:160000000379548
Produttore:0192528030000
EAN:4012801236362
0192528030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP220-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192528030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP220-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x180x180 mm
Peso3950 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r305000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Codice doganale84825000
272,14 IVA esclusa
/ Unità
332,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione