0167412690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2311-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2311-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377168
Produttore:0167412690000
EAN:4012801236638
0167412690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2311-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167412690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2311-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2310 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r230000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr235000 N
114,42 IVA esclusa
/ Unità
139,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore