0192439520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2308-E-XL-M1
Rubix:160000000376979
Produttore:0192439520000
EAN:4012801397544
0192439520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192439520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1045 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
Codice doganale84825000
94,81 IVA esclusa
/ Unità
115,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione