Riferimenti
SKF:RBC4-0110
Rubix:999240318035723
Produttore:RBC4-0110

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Larghezza | 220 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * RBC4-0110
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Larghezza | 220 mm |
| Gabbia | ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione