0929984020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3015-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3015-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190100094441
Produttore:0929984020000
EAN:4054371105877
0929984020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3015-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929984020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3015-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r146000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
314,51 IVA esclusa
/ Unità
383,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione