0167364510000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ314-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ314-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376827
Produttore:0167364510000
EAN:4012801229418
0167364510000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ314-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167364510000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ314-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2840 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
106,52 IVA esclusa
/ Unità
129,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore