0167391240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2311-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2311-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376991
Produttore:0167391240000
EAN:4012801234337
0167391240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2311-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167391240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2311-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2230 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r230000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr235000 N
88,18 IVA esclusa
/ Unità
107,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore