Riferimenti
SKF:RBC4-0101
Rubix:999201210001071
Produttore:RBC4-0101

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 155 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * RBC4-0101
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 155 mm |
| Gabbia | ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore