0167371560030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1014-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1014-XL-M1-C3
Rubix:160000000380113
Produttore:0167371560030
EAN:4012801391641
0167371560030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1014-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167371560030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1014-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x110x110 mm
Peso690 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r81000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Codice doganale84825000
101,14 IVA esclusa
/ Unità
123,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore