0572430420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192322-TB-XL-BR
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:SL192322
INA:SL192322-TB-XL-BR
Rubix:160000000405158
Produttore:0572430420000
EAN:4054366757661


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 0572430420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192322-TB-XL-BR
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cylindrical roller bearing SL1923, full compl, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 1270 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 970000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 950000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1544,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1884,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione