0167408310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP216-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP216-E-XL-M1
Rubix:160000000379546
Produttore:0167408310000
EAN:4012801236218
0167408310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP216-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167408310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP216-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1760 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr166000 N
Codice doganale84825000
€ 174,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione