0167350050030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2216-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2216-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376555
Produttore:0167350050030
EAN:4012801228206
0167350050030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2216-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167350050030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2216-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2230 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r244000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr221000 N
Codice doganale84825000
193,75 IVA esclusa
/ Unità
236,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione