0005090780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182964-B

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182964-B
Rubix:160000000405013
Produttore:0005090780000
EAN:4047643141857
0005090780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182964-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005090780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182964-B


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18..-B, set di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x440x440 mm
Peso32320 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento495 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2340000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1210000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
3641,10 IVA esclusa
/ Unità
4442,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione