0933297680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ309-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ309-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024792
Produttore:0933297680000
EAN:4054371157593
0933297680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ309-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933297680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ309-E-XL-TVP2>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
46,90 IVA esclusa
/ Unità
57,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione