0167381100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2204-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2204-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376399
Produttore:0167381100000
EAN:4012801179416
0167381100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2204-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167381100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2204-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso146 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
19,28 IVA esclusa
/ Unità
23,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore