0933304480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP211-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP211-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024803
Produttore:0933304480000
EAN:4054371158811
0933304480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP211-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933304480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP211-E-XL-TVP2>A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
€ 52,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione