0190076390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2206-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2206-E-XL-M1
Rubix:160000000380843
Produttore:0190076390000
EAN:4012801573788
0190076390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2206-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190076390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2206-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso300 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84825000
58,28 IVA esclusa
/ Unità
71,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione