0192486280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU316-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU316-E-XL-M1
Rubix:160000000376696
Produttore:0192486280000
EAN:4012801235280
0192486280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU316-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192486280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU316-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
203,23 IVA esclusa
/ Unità
247,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione