CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2326 ECML/C4

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 2326 ECML/C4
Rubix:170000000482356
Produttore:415713
EAN:7316574559312
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2326 ECML/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2326 ECML/C4


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x280x280 mm
Peso28400 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1059998980 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
2228,86 IVA esclusa
/ Unità
2719,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione