0192546520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP303-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP303-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376935
Produttore:0192546520000
EAN:4012801180283
0192546520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP303-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192546520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP303-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso142 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
€ 23,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore