0001219590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014934-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014934-A
Rubix:160000000404917
Produttore:0001219590000
EAN:4012802511499
0001219590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014934-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001219590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014934-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x230x230 mm
Peso7040 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1010 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r930000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr435000 N
Codice doganale84825000
896,60 IVA esclusa
/ Unità
1093,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione