0730777550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1005-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1005-XL-M1
Rubix:160000000375940
Produttore:0730777550000
EAN:4012802778403
0730777550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1005-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0730777550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1005-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso92 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento12900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18500 N
40,33 IVA esclusa
/ Unità
49,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore